Beli Pump Valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)atribut:
- Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
- Discharge Quantity (ml/time): 13
- Water Tub Capacity (L): 4.5
- Discharge Port Diameter: G1/4
- Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)atribut:
- Phase: 3
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 10
- Capacity (m³/minute): 0.45
- Continuous Running Water Level (inch): 5.5
- Dimension D (inch): 9.25
- Dimension D (mm): 221
- Dimension H (inch): 23.19
- Dimension H (mm): 519
- Discharge Size (inch): 2
- Maximum Capacity (GPM): 111
- Maximum Head (ft): 66
- Motor Output (HP): 2.7
- Motor Output (kW): 2
- Rotation Speed (rpm): 3410
- Total Head (m): 20
- YUKO Handy Vacuum/Pressure PumpDeskripsi:-By using the negative pressure of the vacuum pump, it is possible to inspect the EGR valve and check the control valve device etc. of the engine operated by the negative pressure.atribut:
- Max Negative Pressure: -85kPa
- Max Pressurization Pressure: 200kPa
- Gauge Gradations (kPa): Negative Pressure 0 to -100 Pressurization 0 to 200
- YUKO Handy Vacuum/Pressure PumpDeskripsi:-By using the negative pressure of the vacuum pump, it is possible to inspect the EGR valve and check the control valve device etc. of the engine operated by the negative pressure.atribut:
- Max Negative Pressure: -85kPa
- Max Pressurization Pressure: -kPa
- Gauge Gradations (kPa): 0 to -100
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
Daftar Harga Pump Valve Terbaru January 2026
| CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage | Rp1.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.199.900 |
| Shimizu Pompa Celup 3inci | Rp1.899.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp4.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan) | Rp3.899.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup) | Rp27.999.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101502953-1.jpg)



/P102027561-1.jpg)

/q3P101502939-2.jpg)


/6oP102027240-3.jpg)




/P101502960-1.jpg)